text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rondeller voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Artikelnummer T6138.125.060
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 RONDELLER grofslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en materiaalvriendelijk slijpen. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Artikelnummers

Artikelnummer T6138.125.060
EAN 9003179082298
UBB 500503143637
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 908229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.