text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rondeller voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 RONDELLER ruwslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt slijpen dat het materiaal ontziet. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Artículo No. T6138.115.036
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descripción

De PREMIUM 2in1 RONDELLER ruwslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt slijpen dat het materiaal ontziet. Dankzij de unieke geometrie en het noppenpatroon is deze schijf perfect voor gebruik op gebogen oppervlakken en zijn een uitstekend spanentransport en koelsysteem gegarandeerd. Het beschikt ook over trillingsvrij en ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk. Om u werk te besparen, wordt de montage uitgevoerd zonder speciale accessoires zoals steunschijven en spanmoeren.

Números de artículo

Artículo No. T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 908225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.