text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Ronde keramische slijpvijl


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 3Z877462
Vorm Rond
Diameter 16
Lengte (mm) 150
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rond
Diameter 16
Lengte (mm) 150
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Type Round File

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z877462
EAN 9003170006743
UBB 500683013527
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 674
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.