text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Ronde borstel voor rechte slijpers


De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit roestvrij staal. De samenstelling maakt het gereedschap geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden op roestvast staal. Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of

Artikelnummer 7E824817
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70
Merk Tyrolit
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70
Merk Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Omschrijving

De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit roestvrij staal. De samenstelling maakt het gereedschap geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden op roestvast staal. Of het nu is voor het verwijderen van roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking, deze hoogwaardige staalborstel kan universeel worden gebruikt. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: tussen gevoelig (DW - geknoopt) voor ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen en grof (DZ - geknoopt) voor lassen of voor het verwijderen van aanslag en lak. De EA-uitvoeringen van de getordeerde DW-borstels zijn gemaakt van roestvrij, zuurbestendig staaldraad.

Artikelnummers

Artikelnummer 7E824817
EAN 9003178955210
UBB 500572206398
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 895521
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.