text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rollen schuurpapier


PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken het egaliseren, gladmaken en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststo

Artikelnummer 9G985411
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Paper Roll

Omschrijving

PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken het egaliseren, gladmaken en afwerken van coatings gemakkelijk. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststof of de bewerking van verven en lakken kunt bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 9G985411
EAN 9003172010762
UBB 500683293384
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230642
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.