text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rollen schuurpapier


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk Universeel toepasbaar

Artikelnummer 4O992863
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Abrasive Roll

Omschrijving

Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk Universeel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 4O992863
EAN 9003172010595
UBB 500683291149
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230631
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.