text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rollen schuurpapier


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingLatexverrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking Universeel toepasbaar

Artikelnummer 3R077733
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit
Type Paper Roll

Omschrijving

Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingLatexverrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking Universeel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 3R077733
EAN 9003177059650
UBB 500572196151
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 705965
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.