text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel voor slijpbok of robotslijpers


De borstelharen verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken zonder de onderliggende coating te beschadigen en genereren een minimum aan stof en warmte. De scherpe schuurkorrel in de dunne flexibele borstelharen zorgt voor een snelle en constante afwerking. De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 800 - 4.000 RPM.

Artikelnummer 4P408325
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 152
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 36
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 50.8
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Omschrijving

De borstelharen verwijderen dunne lagen van de meeste oppervlakken zonder de onderliggende coating te beschadigen en genereren een minimum aan stof en warmte. De scherpe schuurkorrel in de dunne flexibele borstelharen zorgt voor een snelle en constante afwerking. De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 800 - 4.000 RPM.

Artikelnummers

Artikelnummer 4P408325
EAN 9009013051109
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.