text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel voor slijpbok of robotslijpers


Artikelnummer 0C041148
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.8
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 305
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 70
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.8
Max. toerental (1/min) 4000
Schijfdiameter (mm) 305
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 117.5
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Ja
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Artikelnummers

Artikelnummer 0C041148
EAN 9009013051567
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.