Draadborstels
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
Draadborstels
9X700863
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
Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel voor rechte- of robotslijpers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X700863
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.1
Max. toerental (1/min)
18000
Schijfdiameter (mm)
22
Korrel
2000
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 120
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.1
Max. toerental (1/min)
18000
Schijfdiameter (mm)
22
Korrel
2000
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Nee
Diamantschijf
Nee
Boringsdiameter
1.6
Geschikt voor hout
Ja
Komschijf
Nee
Korrel type
Corundum
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Fijnheidsgraad
Ultra fijn
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Geen
Lamellenschijf
Nee
Merk
Tyrolit
Type
Radial Bristle Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X700863
EAN
9009013049687
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
34570096