text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel voor rechte- of robotslijpers


De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 2.000-18.000 tpm. 000 RPM. Lagere snelheden zorgen voor een zachtere aanraking, meer flexibiliteit en subtielere resultaten. Hogere snelheden zorgen voor een agressievere materiaalverwijdering. Door de uiteinden van de borstelharen met lichte druk te gebruiken, gaat de schijf langer mee.

Artikelnummer 1M671780
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 51
Verpakt per 120
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1.1
Max. toerental (1/min) 18000
Schijfdiameter (mm) 51
Korrel 50
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 9.53
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Omschrijving

De werksnelheid voor de meeste toepassingen ligt tussen 2.000-18.000 tpm. 000 RPM. Lagere snelheden zorgen voor een zachtere aanraking, meer flexibiliteit en subtielere resultaten. Hogere snelheden zorgen voor een agressievere materiaalverwijdering. Door de uiteinden van de borstelharen met lichte druk te gebruiken, gaat de schijf langer mee.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M671780
EAN 9009013049939
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.