text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel op stift voor rechte- of robotslijpers


De werksnelheid voor de meeste toepassingen is 8.000 RPM. Lagere snelheden zorgen voor een zachtere aanslag, meer flexibiliteit en subtielere resultaten. Hogere snelheden zorgen voor een agressievere materiaalverwijdering. Door de uiteinden van de borstelharen met lichte druk te gebruiken, wordt de levensduur van de borstels gemaximaliseerd.

Artikelnummer 6Q468047
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 10000
Schijfdiameter (mm) 51
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 6.4
Max. toerental (1/min) 10000
Schijfdiameter (mm) 51
Korrel 120
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 40
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Omschrijving

De werksnelheid voor de meeste toepassingen is 8.000 RPM. Lagere snelheden zorgen voor een zachtere aanslag, meer flexibiliteit en subtielere resultaten. Hogere snelheden zorgen voor een agressievere materiaalverwijdering. Door de uiteinden van de borstelharen met lichte druk te gebruiken, wordt de levensduur van de borstels gemaximaliseerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q468047
EAN 9009013049205
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34570060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.