Draadborstels
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
Draadborstels
5X722727
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
Tyrolit Premium*** Radial bristle borstel op stift voor rechte- of robotslijpers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X722727
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
6.4
Max. toerental (1/min)
10000
Schijfdiameter (mm)
51
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
6.4
Max. toerental (1/min)
10000
Schijfdiameter (mm)
51
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Nee
Diamantschijf
Nee
Boringsdiameter
40
Geschikt voor hout
Ja
Komschijf
Nee
Korrel type
Corundum
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Fijnheidsgraad
Grof
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Geen
Lamellenschijf
Nee
Merk
Tyrolit
Type
Radial Bristle Brush
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X722727
EAN
9009013049236
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
34570057