text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc R SCM voor mini haakse slijper


De PREMIUM SCM Quick-Change schijf voor de mini-hoekslijpmachine maakt de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken fundamenteel eenvoudiger voor u. Door de eenvoudige hantering en de snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Hierdoor kunnen de beste oppervlakresultaten worden bereikt in de kortst mogeli

Artikelnummer 2P928113
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Medium
Merk Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

De PREMIUM SCM Quick-Change schijf voor de mini-hoekslijpmachine maakt de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken fundamenteel eenvoudiger voor u. Door de eenvoudige hantering en de snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Hierdoor kunnen de beste oppervlakresultaten worden bereikt in de kortst mogelijke tijd en worden hele werkstappen uitgespaard. Dit wordt niet in de laatste plaats bereikt door de hoogste verspaningsrendementen voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P928113
EAN 9003171125467
UBB 500513884246
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.