text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc R SCM voor mini haakse slijper


Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken Korrel & apos EXTRA GROF/EXTRA MEDIUM& apos voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering Korrel & apos GROF& apos voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en & apos Final Finish& apos Korrel & apos MEDIUM& apos voor lichte reiniging, afbramen en & apos Final Finish& apos Korrel & apos ZEER FIJN& apos als laatste stap Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Artikelnummer 0Y901645
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 30
Fijnheidsgraad Medium
Merk Tyrolit
Model QDisc-R
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken Korrel & apos EXTRA GROF/EXTRA MEDIUM& apos voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering Korrel & apos GROF& apos voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en & apos Final Finish& apos Korrel & apos MEDIUM& apos voor lichte reiniging, afbramen en & apos Final Finish& apos Korrel & apos ZEER FIJN& apos als laatste stap Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y901645
EAN 9003170029742
UBB 500572187812
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34072696
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.