text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Powerfilebanden


Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandslijpers Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale levensduur en koelslijpproces Zeer hoge materiaalverwijdering ZA-P48-onderlaag van gevlochten polyester met koellaag voor meer agressiviteit, een koeler slijpproces en stevigere rand

Artikelnummer 6W053691
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Mini Belt

Omschrijving

Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandslijpers Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale levensduur en koelslijpproces Zeer hoge materiaalverwijdering ZA-P48-onderlaag van gevlochten polyester met koellaag voor meer agressiviteit, een koeler slijpproces en stevigere rand

Artikelnummers

Artikelnummer 6W053691
EAN 9003177063237
UBB 500572183282
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706323
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.