text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Powerfilebanden


Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandslijpers Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een maximale levensduur en koelslijpproces Zeer hoge materiaalverwijdering ZA-P48-onderlaag van gevlochten polyester met koellaag voor meer agressiviteit, een koeler slijpproces en stevigere rand

Artikelnummer 4X205664
Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Model PREMIUM***

Omschrijving

TYROLIT-powerfile schuurbanden zijn universeel inzetbaar op staal, inxo en non-ferrometalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4X205664
EAN 9003177063138
UBB 500572184439
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.