text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Platte keramische slijpvijl


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 1V811396
Breedte 6
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 6
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 100
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V811396
EAN 9003170005555
UBB 500683006109
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 555
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.