text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Onversterkte doorlijpschijf voor stationaire machines en automatische zaagscherpmachines


Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummer 9Z256638
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z256638
EAN 9003170962056
UBB 500513974823
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.