text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Onversterkte doorlijpschijf voor stationaire machines en automatische zaagscherpmachines


Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummer 1T440594
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 54
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 54
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Corundum
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor gebruik op staal en HSS Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage Breed assortiment Minder inspanning

Artikelnummers

Artikelnummer 1T440594
EAN 9003170753067
UBB 500683058175
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 75306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.