text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Metaalgebonden CBN slijpschijf voor CNC slijpen


Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroftes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrofte, concentratie en binding levert uitzonderlijk la

Artikelnummer 7W859018
Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroftes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrofte, concentratie en binding levert uitzonderlijk lange standtijden en een hoge profielnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W859018
EAN 9003177724558
UBB 500683202385
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 772455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.