text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerslijpstiften voor rechte slijpers


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 8Z444888
Breedte 10
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Diameter 20
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Flap Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z444888
EAN 9003176198008
UBB 500572146735
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 619800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.