text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerslijpstiften voor rechte slijpers


De PREMIUM lamellenslijpwielen A-P01 C X van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibili

Artikelnummer 8H991281
Diameter 20
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 20
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Flap Wheel

Omschrijving

De PREMIUM lamellenslijpwielen A-P01 C X van korundweefsel zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en asmaten. Door de radiale plaatsing van de lamellen wordt een continue slijtage van het slijpmiddel en een constante belichting van nieuwe slijpkorrels gegarandeerd. Hierdoor wordt een consistent verbeterde slijpprestatie bereikt. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenslijpwielen met 3mm schacht gekenmerkt worden door hun uitzonderlijk kleine afmetingen, vertegenwoordigt de 6mm versie het meest veelzijdige slijpgereedschap uit deze productgroep. De hoge duurzaamheid maakt ze geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8H991281
EAN 9003170498562
UBB 500512858696
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 49856
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.