text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Deze PREMIUM LONGLIFE lamellenschijf is de eerste keuze voor vlakslijpen en voor het bewerken van lasnaden op verschillende staalkwaliteiten. Ze is bijzonder duurzaam en opent een nieuwe dimensie met een materiaalafname tot 4000 g. Nog een pluspunt voor de efficiëntie: de speciale buis van natuurvezels kan worden bijgesneden, zodat het volledige slijpbeleg van de schijf kan worden gebruikt.

Artikelnummer T6159.125.120
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 86
Goederencode 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

Deze PREMIUM LONGLIFE lamellenschijf is de eerste keuze voor vlakslijpen en voor het bewerken van lasnaden op verschillende staalkwaliteiten. Ze is bijzonder duurzaam en opent een nieuwe dimensie met een materiaalafname tot 4000 g. Nog een pluspunt voor de efficiëntie: de speciale buis van natuurvezels kan worden bijgesneden, zodat het volledige slijpbeleg van de schijf kan worden gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer T6159.125.120
EAN 9003170026888
UBB 500627517435
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34063391
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.