text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Deze PREMIUM LONGLIFE lamellenschijf is de eerste keuze voor vlakslijpen en voor het bewerken van lasnaden op verschillende staalkwaliteiten. Ze is bijzonder duurzaam en opent een nieuwe dimensie met een materiaalafname tot 4000 g. Nog een pluspunt voor de efficiëntie: de speciale buis van natuurvezels kan worden bijgesneden, zodat het volledige slijpbe

Artikelnummer T6159.115.080
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 75
Type Flap Disc

Omschrijving

Deze PREMIUM LONGLIFE lamellenschijf is de eerste keuze voor vlakslijpen en voor het bewerken van lasnaden op verschillende staalkwaliteiten. Ze is bijzonder duurzaam en opent een nieuwe dimensie met een materiaalafname tot 4000 g. Nog een pluspunt voor de efficiëntie: de speciale buis van natuurvezels kan worden bijgesneden, zodat het volledige slijpbeleg van de schijf kan worden gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer T6159.115.080
EAN 9003170027052
UBB 500627516932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34063396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.