text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het probleemloos bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Bovengemiddelde materiaalverwijdering Dankzij het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook bestand tegen grote belastingen

Artikelnummer T6158.680.389
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 224
Model 28N
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer T6158.680.389
EAN 9003176803896
UBB 500614474830
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 680389
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.