text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijker

Artikelnummer T6158.680.387
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 237
Model 28N
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijkertijd kan de buis heel eenvoudig worden bijgesneden, zodat u op elk moment nieuwe lijnen kunt slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6158.680.387
EAN 9003176803872
UBB 500614474756
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 680387
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.