text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Breng uw slijpklussen naar een nieuw niveau met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf. Het krachtige gereedschap is perfect voor veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld voor het slijpen van randen of lassen. Een extra coating zorgt voor koel slijpen en voorkomt verkleuring. Klaar de klus snel en efficiënt met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf - de perfecte keuze voor de veeleisende slijper.

Artikelnummer T6156.125.060
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 93
Goederencode 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Omschrijving

Breng uw slijpklussen naar een nieuw niveau met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf. Het krachtige gereedschap is perfect voor veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld voor het slijpen van randen of lassen. Een extra coating zorgt voor koel slijpen en voorkomt verkleuring. Klaar de klus snel en efficiënt met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf - de perfecte keuze voor de veeleisende slijper.

Artikelnummers

Artikelnummer T6156.125.060
EAN 9003174580331
UBB 500504529990
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 458033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.