text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiv

Artikelnummer T6151.178.060
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 197
Model 28A
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6151.178.060
EAN 9003176686970
UBB 500504532788
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668697
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.