text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Met deze PREMIUM lamellenschijf ben je ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbramingswerkzaamheden - hij levert de beste oppervlakresultaten in elke situatie. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummer T6151.115.060
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 91
Model 28A
Type Flap Disc

Omschrijving

Met deze PREMIUM lamellenschijf ben je ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbramingswerkzaamheden - hij levert de beste oppervlakresultaten in elke situatie. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummers

Artikelnummer T6151.115.060
EAN 9003176686871
UBB 500503121690
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.