text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiv

Artikelnummer T6150.115.040
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Model 28A

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om lasnaden snel en eenvoudig te slijpen. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een vlekkeloze afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6150.115.040
EAN 9003176686796
UBB 500503121286
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.