text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Breng uw slijpklussen naar een nieuw niveau met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf. Het krachtige gereedschap is perfect voor veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld voor het slijpen van randen of lassen. Een extra coating zorgt voor koel slijpen en voorkomt verkleuring. Klaar de klus snel en efficiënt met de PREMIUM FASTC

Artikelnummer T6145.115.060
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Model 28A
Type Flap Disc

Omschrijving

Breng uw slijpklussen naar een nieuw niveau met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf. Het krachtige gereedschap is perfect voor veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld voor het slijpen van randen of lassen. Een extra coating zorgt voor koel slijpen en voorkomt verkleuring. Klaar de klus snel en efficiënt met de PREMIUM FASTCUT lamellenslijpschijf - de perfecte keuze voor de veeleisende slijper.

Artikelnummers

Artikelnummer T6145.115.060
EAN 9003171602517
UBB 500504524520
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 160251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.