text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijker

Artikelnummer 9H229498
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijkertijd kan de buis heel eenvoudig worden bijgesneden, zodat u op elk moment nieuwe lijnen kunt slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9H229498
EAN 9003176803735
UBB 500572135191
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 680373
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.