text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM OVERLAP lamellenschijf is je betrouwbare partner als het gaat om het nauwkeurig nabewerken van een hoeklas, een groef of een sponning. Om deze perfect te bereiken en dus te bewerken, is dit gereedschap uitgerust met flappen die ongeveer 10 mm buiten de rand van de buis uitsteken. Bovendien overtuigt de OVERLAP lamellenschijf door zijn materia

Artikelnummer 9C273298
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Type bandverbinding Overlapverbinding
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM OVERLAP lamellenschijf is je betrouwbare partner als het gaat om het nauwkeurig nabewerken van een hoeklas, een groef of een sponning. Om deze perfect te bereiken en dus te bewerken, is dit gereedschap uitgerust met flappen die ongeveer 10 mm buiten de rand van de buis uitsteken. Bovendien overtuigt de OVERLAP lamellenschijf door zijn materiaalafname en levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C273298
EAN 9003172001746
UBB 500683275308
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34206409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.