text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus

Artikelnummer 6E620833
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 178
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 8600
Diameter 178
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Materiaal achterplaat Kunststof
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus het perfecte gereedschap voor doe-het-zelvers en professionals die op zoek zijn naar een duurzame, krachtige lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 6E620833
EAN 9003172013534
UBB 500647548857
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.