text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM Silentio slijpschijf zet nieuwe mijlpalen op het gebied van geluid. Met een geluidsreductie van 10 decibel wordt de geluidswaarneming met 50% geminimaliseerd en de belasting van het gehoor tijdens het werk aanzienlijk verminderd. Dit verhoogt het comfort van de gebruiker vele malen en permanente fysieke schade kan worden voorkomen. Bovendien

Artikelnummer 5Y212411
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM Silentio slijpschijf zet nieuwe mijlpalen op het gebied van geluid. Met een geluidsreductie van 10 decibel wordt de geluidswaarneming met 50% geminimaliseerd en de belasting van het gehoor tijdens het werk aanzienlijk verminderd. Dit verhoogt het comfort van de gebruiker vele malen en permanente fysieke schade kan worden voorkomen. Bovendien overtuigt dit innovatieve gereedschap met een speciale schijfvorm voor de toepassing op roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y212411
EAN 9003175192120
UBB 500572130226
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 519212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.