text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Artikelnummer 4W306807
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Materiaal achterplaat Kunststof
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4W306807
EAN 9003172013497
UBB 500647548022
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239196
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.