Lamellenschijven
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
Lamellenschijven
4K232507
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
Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers
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
4K232507
Toepassing
Slijpen
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12250
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Materiaal drager
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Vlak
Max. toerental (1/min)
12250
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Materiaal drager
Overig
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
80
Materiaal achterplaat
Kunststof
Merk
Tyrolit
Goederencode
68051000
Type
Flap Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K232507
EAN
9003172013503
UBB
500647548287
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
34239197