text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Keramische korrel. Premium-lamellenslijpschijf CERABOND combineert een keramische korrel met een unieke bindingsopbouw. Daardoor wordt een voortijdige korreluitbraak verhinderd en de levensduur met een veelvoud verhoogd. Door het kunststof element is de schijf trimbaar en daardoor langer bruikbaar. De „Top-Size“-coating voorkomt verkleuringen op het werkstuk. Geschikt voor lasnaadbewerking alsmede lasnaadbewerking randen- en vlakslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0T235355
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

Omschrijving

Keramische korrel. Premium-lamellenslijpschijf CERABOND combineert een keramische korrel met een unieke bindingsopbouw. Daardoor wordt een voortijdige korreluitbraak verhinderd en de levensduur met een veelvoud verhoogd. Door het kunststof element is de schijf trimbaar en daardoor langer bruikbaar. De „Top-Size“-coating voorkomt verkleuringen op het werkstuk. Geschikt voor lasnaadbewerking alsmede lasnaadbewerking randen- en vlakslijpen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34315843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.