text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM TWINFLAP lamellenslijpschijf overtuigt door hoge prestaties en innovatief design. Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai. Dankzij de combinatie van keramische korrel en zirkonium-korund bereikt het de hoogste verspaningscapaciteit bij een maximale levensduur. Krijg al je slijpklussen voor elkaar met de TWINFLAP lamellenslijpschijf.

Artikelnummer 0I756896
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 60
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM TWINFLAP lamellenslijpschijf overtuigt door hoge prestaties en innovatief design. Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai. Dankzij de combinatie van keramische korrel en zirkonium-korund bereikt het de hoogste verspaningscapaciteit bij een maximale levensduur. Krijg al je slijpklussen voor elkaar met de TWINFLAP lamellenslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 0I756896
EAN 9003173019498
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34429842
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.