text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden ringsteen voor vlakslijpen


Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS en voldoen aan de meest veeleisende oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapacite

Artikelnummer 3N531483
Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Omschrijving

Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS en voldoen aan de meest veeleisende oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapaciteit zijn vooral nodig voor papier- en schaafmessen. Houd er rekening mee dat harsgebonden ringwielen slechts beperkt bestand zijn tegen koelmiddelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N531483
EAN 9003174687511
UBB 500683116585
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 468751
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.