text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Kunstharsgebonden CBN slijpschijven voor zaagscherpen


Dit Tyrolit product is geschikt voor zowel reparatie- als productieslijpen en biedt hoge verspaningsrendementen op HSS. Het CBN-gereedschap voor het slijpen van tandprofielen is speciaal ontworpen voor nat slijpen met emulsie en olie. De CBN gereedschappen zijn verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 150 - 200 mm.

Artikelnummer 9O524198
Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk Tyrolit
Type Saw Sharpening Grinding Disc

Omschrijving

Dit Tyrolit product is geschikt voor zowel reparatie- als productieslijpen en biedt hoge verspaningsrendementen op HSS. Het CBN-gereedschap voor het slijpen van tandprofielen is speciaal ontworpen voor nat slijpen met emulsie en olie. De CBN gereedschappen zijn verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 150 - 200 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O524198
EAN 9003174629283
UBB 500683114762
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 462928
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.