text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Komborstel voor haakse slijpers


PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met getordeerde draad (DW) vo

Article number 7L091368
Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Kom
Oppervlaktebescherming Vermessingd
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80
Merk Tyrolit
Type Shield Cup Brush

Description

PREMIUM Shield bekerkwasten voor haakse slijpmachines bieden maximale veiligheid en efficiëntie bij het werken op staal dankzij hun transparante bescherming. Door de samenstelling van messing staaldraad wordt corrosie permanent voorkomen. Dit gereedschap is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Terwijl de uitvoeringen met getordeerde draad (DW) voorbestemd zijn voor zachte, gevoelige materialen en lichte verontreinigingen, zijn de draadborstels met getordeerde draad (DZ) geschikt voor zwaar werk, zware verontreinigingen en voor het verwijderen van verf en lak.

Article numbers

Article number 7L091368
EAN 9003170013413
UBB 500572038825
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  34023827
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.