text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische zaagscherschijven voor cirkel- en bandzagen


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 6G785077
Hoogte 3.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 3.5
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen aangepast aan verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6G785077
EAN 9003178049575
UBB 500683205768
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 804957
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.