text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische zaagscherschijven voor cirkel- en bandzagen


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 2O822091
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O822091
EAN 9003170553759
UBB 500683052707
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 55375
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.