text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische zaagscherschijven voor cirkel- en bandzagen


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 2B048113
Hoogte 1.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 1.5
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 2B048113
EAN 9003172921297
UBB 500683088784
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 292129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.