text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische zaagscherschijven voor cirkel- en bandzagen


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 1Z603059
Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 54
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 54
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z603059
EAN 9003174376347
UBB 500683105513
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 437634
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.