text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Premium*** Keramische slijpstiften voor rechte slijpers


De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste res

Artikelnummer 5Q132164
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 25
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gevormde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q132164
EAN 9003170022095
UBB 500572071495
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.