text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor uitwendig rondslijpen


Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor geglazuurde gebonden

Artikelnummer 8H683552
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale materiaalafname te bereiken voor geglazuurde gebonden slijpschijven. Verbeterde prestaties kunnen worden bereikt met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Artikelnummers

Artikelnummer 8H683552
EAN 9003172160665
UBB 500683080765
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 216066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.