text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor uitwendig rondslijpen


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvlo

Artikelnummer 1W991325
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die moeten voldoen aan de strengste eisen en vereisten. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook schijven voor haaks slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W991325
EAN 9003176559182
UBB 500683145790
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 655918
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.